Wurth
HSW CARGO II 5L
Cód: 089376450 · EAN: 7891799315733 · Un: UN
HSW CARGO II 5L
Em estoque
R$ 3.910,48
em até 5x de R$ 782,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O produto HSW PREMIUM foi especialmente desenvolvido para limpeza do sistemas de ar condicionado e ventilação em veículos automotivos e ambientes. Não mancha plásticos, feltros, bancos, tecidos, couro ou carpetes. Possui uma fragrância agradável e não alérgica, eliminando odores desagradáveis como de cigarro e de animais.
Características:
- Produto incolor;
- Fragrância agradável;
- Rápida e prática aplicação em forma de névoa;
- Pronto uso;
- Não é necessário desmontar o sistema.
Aplicação:
- Limpeza do sistema de ar condicionado e ventilação de veículos automotivos leves, pesados e utilitários;
- Limpeza de sistema de ar condicionado e ventilação em hotéis, motéis, empresas, industrias, residências, condomínios, escolas, academias, lojas, entre outros;
- Todo e qualquer ambiente que se queira efetuar a limpeza, tais como escritórios, salas, quartos, recepção, entre outros.
Restrições de uso:
- Não utilizar na linha aeronáutica, em aviões e helicópteros;
- Não indicado para hospitais e clínicas hospitalares.
Principais Vantagens:
- Produto pronto para uso;
- Não necessita de profissional especializado para fazer a aplicação;
- Não é necessário desmontar o sistema ;
- Ação imediata;
- Aplicação simples e prática;
- Agradável fragrância;
- Elimina odores desagradáveis, inclusive cigarro, deixando o ambiente com a sensação de limpeza.
O produto HSW PREMIUM foi especialmente desenvolvido para limpeza do sistemas de ar condicionado e ventilação em veículos automotivos e ambientes. Não mancha plásticos, feltros, bancos, tecidos, couro ou carpetes. Possui uma fragrância agradável e não alérgica, eliminando odores desagradáveis como de cigarro e de animais.
Características:
- Produto incolor;
- Fragrância agradável;
- Rápida e prática aplicação em forma de névoa;
- Pronto uso;
- Não é necessário desmontar o sistema.
Aplicação:
- Limpeza do sistema de ar condicionado e ventilação de veículos automotivos leves, pesados e utilitários;
- Limpeza de sistema de ar condicionado e ventilação em hotéis, motéis, empresas, industrias, residências, condomínios, escolas, academias, lojas, entre outros;
- Todo e qualquer ambiente que se queira efetuar a limpeza, tais como escritórios, salas, quartos, recepção, entre outros.
Restrições de uso:
- Não utilizar na linha aeronáutica, em aviões e helicópteros;
- Não indicado para hospitais e clínicas hospitalares.
Principais Vantagens:
- Produto pronto para uso;
- Não necessita de profissional especializado para fazer a aplicação;
- Não é necessário desmontar o sistema ;
- Ação imediata;
- Aplicação simples e prática;
- Agradável fragrância;
- Elimina odores desagradáveis, inclusive cigarro, deixando o ambiente com a sensação de limpeza.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.02.0310
Referências: Busca: 7891799315733 | Busca: Higienizador de A/C | Busca: Higienizador de Ar Condicionado | Busca: Limpa A/C | Busca: Limpa Ar Condicionado
| Código interno | 089376450 |
| SKU | 089376450 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,220 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Cor | Branco |
| Sinônimo | Limpa Ar Condicionado, Higienizador de Ar Condicionado, Limpa A/C, Higienizador de A/C |
| Densidade | 1,01 g/cm³ (a 20°C) |
| Embalagem | 5L |
| Odor | Lavanda |
| pH | 7,0 +/- 0,5 (solução a 1%) |
| Aspecto | Líquido |
| Temperatura de Aplicação | +10°C a +50°C |
| Ponto de Ebulição | +100°C |
Cor: Branco | Embalagem: 5L | Sinônimo: Limpa Ar Condicionado, Higienizador de Ar Condicionado, Limpa A/C, Higienizador de A/C | Ponto de Ebulição: +100°C | Aspecto: Líquido | Densidade: 1,01 g/cm³ (a 20°C) | Temperatura de Aplicação: +10°C a +50°C | Odor: Lavanda | pH: 7,0 +/- 0,5 (solução a 1%)
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.