HSW PRO 3 - Limpador Caixa Evaporadora
HSW PRO 3 250ML CAIXA EVAPORADORA
Descrição do Produto:
O HSW PRO 3 é um limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável fragrância.
Certificação:
- Laudo de eficácia na neutralização de odores;
- Laudo de eficácia no controle de proliferação de microrganismos.
Características:
- Produto de alta eficiência, com ação 3 em 1;
- Ação tensoativa que auxilia na penetração do produto em todo o veículo;
- Limpa o sistema de ar condicionado;
- Auxilia no controle de microrganismos;
- Limpeza completa em um só produto;
- Neutraliza maus odores;
- Fragrância agradável.
Aplicação:
- Para limpeza do sistema de ar condicionado, ventilação e habitáculo de veículos, caminhões e ônibus.
Principais Vantagens:
- Produto pronto para uso;
- Limpa o sistema de ar condicionado, neutraliza odores e auxilia no controle de microrganismos;
- Não precisa de ação mecânica para limpeza;
- Limpa desde os dutos do sistema de ar condicionado até os bancos e estofados (parte interna do veículo);
- Não é necessário desmontar o sistema para efetuar a limpeza;
- Neutraliza odores desagradáveis como tabaco, restos de alimentos, urina e mofo;
- Evita a formação de mau cheiro proveniente de microrganismos;
- Libera no ambiente um aroma agradável de média duração.
Referências: Busca: 7891799466084 | Busca: Higienizador de A/C | Busca: Higienizador de Ar Condicionado | Busca: Limpa A/C | Busca: Limpa Ar Condicionado
| Código interno | 0893764703 |
| SKU | 0893764703 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,281 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.