Wurth
INSERTO P/ MANGUEIRA 1/4
Cód: 050110014 · EAN: 7891799016258 · Un: UN
INSERTO P/ MANGUEIRA 1/4
Em estoque
R$ 89,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,79 por unidade)
em até 3x de R$ 29,83 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.
Características:
- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.
Aplicações:
- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus. Informações adicionais ;
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.
Características:
- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.
Aplicações:
- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus. Informações adicionais ;
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Família: 05.16.0036
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799016258
| Código interno | 050110014 |
| SKU | 050110014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,022 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
DIÂMETRO: 1/4 | Acabamento: Dourado | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Material: Latão | Pressão de trabalho: Até 400 Libras | Produtos Associados: Tubo de nylon com trama; Veda rosca; Wurth Led Compact; EPI´s | Tipo: Inserto | Tubo: 1/ 4" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.