
Wurth
Inversor de Solda WIS 160 Super
Cód: 5952000163 · EAN: 4065746768344 · Un: UN
INVERSOR DE SOLDA WIS 160 SUPER
Em estoque
R$ 2.853,04
em até 5x de R$ 570,61 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui
Fonte inversora para soldagem com eletrodos revestidos E6013/E7018 e processos de soldagem TIG* via processo SCRATCH (raspagem do tungstênio na peça para abrir o arco).
Características:
- Visor digital;
- Faixa de corrente 20A a 160A (DC - corrente contínua);
- Ciclo de trabalho 160A@100%;
- Tecnologia IGBT que fornece uma soldagem precisa sob tensão instável;
- Hot Start - Proporciona automaticamente, aumento da voltagem durante a abertura do arco, fazendo com que o mesmo abra com o mínimo de respingos;
- Arc Force - Evita que o arco apague em situações onde o soldador deixa o eletrodo chegar muito próximo à peça, evitando que este grude (arco curto), ou quando o eletrodo fica muito longe da peça (arco longo);
- Anti-Stick - Tempo que o eletrodo continua energizado após o comando de fim de solda, evitando que o mesmo grude. Resposta dinâmica de alta velocidade reduzindo a variação de corrente com a variação da altura do arco elétrico;
- Possui função de proteção automática contra sobretensão, além de proteção e indicação luminosa no painel frontal (Led) para ocorrências como sobretemperatura e curtocircuito entre os terminais positivo e negativo;
- Potenciômetro para ajuste da faixa de corrente. TIG - Soldagem TIG (sigla em inglês de Tungsten Inert Gas) é um processo de soldagem a arco elétrico entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça de fusão com proteção gasosa, sobre a qual faz-se o acréscimo ou não de um metal de adição, normalmente na forma de um arame relativamente fino. O equipamento não acompanha conjunto de tocha TIG com válvula integrada, mangueiras e gás de proteção para o processo de solda, que para uso em solda TIG devem ser comprados separadamente. Não comercializados pela Wurth.
Principais Vantagens:
- Leve e portátil;
- Acompanha maleta para transporte;
- Fácil de usar;
- Ciclo de trabalho contínuo;
- Proteção contra sobretensão e/ou superaquecimento.
Aplicações:
- Soldagem de materiais ferrosos, suas respectivas ligas e aço inox através de eletrodos revestidos ou soldagem TIG;
- Compatível para uso com eletrodos revestidos E6013 e 7018 - Ø 1,6 a 4,0mm.
Modo de Usar:
- Antes de colocar o equipamento em operação, solicitamos que leia e siga rigorosamente as intruções de uso presentes no manual de operação que acompanha o equipamento e nas referências de normas que envolvam processos de soldagem;
- A leitura do manual, além de evitar o mau uso do produto, ajudará a aproveitar o potencial máximo do equipamento, obtendo os melhores resultados possíveis propostos pelo processo de soldagem sem abrir mão da segurança do operador e da área de trabalho.
Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui
Fonte inversora para soldagem com eletrodos revestidos E6013/E7018 e processos de soldagem TIG* via processo SCRATCH (raspagem do tungstênio na peça para abrir o arco).
Características:
- Visor digital;
- Faixa de corrente 20A a 160A (DC - corrente contínua);
- Ciclo de trabalho 160A@100%;
- Tecnologia IGBT que fornece uma soldagem precisa sob tensão instável;
- Hot Start - Proporciona automaticamente, aumento da voltagem durante a abertura do arco, fazendo com que o mesmo abra com o mínimo de respingos;
- Arc Force - Evita que o arco apague em situações onde o soldador deixa o eletrodo chegar muito próximo à peça, evitando que este grude (arco curto), ou quando o eletrodo fica muito longe da peça (arco longo);
- Anti-Stick - Tempo que o eletrodo continua energizado após o comando de fim de solda, evitando que o mesmo grude. Resposta dinâmica de alta velocidade reduzindo a variação de corrente com a variação da altura do arco elétrico;
- Possui função de proteção automática contra sobretensão, além de proteção e indicação luminosa no painel frontal (Led) para ocorrências como sobretemperatura e curtocircuito entre os terminais positivo e negativo;
- Potenciômetro para ajuste da faixa de corrente. TIG - Soldagem TIG (sigla em inglês de Tungsten Inert Gas) é um processo de soldagem a arco elétrico entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça de fusão com proteção gasosa, sobre a qual faz-se o acréscimo ou não de um metal de adição, normalmente na forma de um arame relativamente fino. O equipamento não acompanha conjunto de tocha TIG com válvula integrada, mangueiras e gás de proteção para o processo de solda, que para uso em solda TIG devem ser comprados separadamente. Não comercializados pela Wurth.
Principais Vantagens:
- Leve e portátil;
- Acompanha maleta para transporte;
- Fácil de usar;
- Ciclo de trabalho contínuo;
- Proteção contra sobretensão e/ou superaquecimento.
Aplicações:
- Soldagem de materiais ferrosos, suas respectivas ligas e aço inox através de eletrodos revestidos ou soldagem TIG;
- Compatível para uso com eletrodos revestidos E6013 e 7018 - Ø 1,6 a 4,0mm.
Modo de Usar:
- Antes de colocar o equipamento em operação, solicitamos que leia e siga rigorosamente as intruções de uso presentes no manual de operação que acompanha o equipamento e nas referências de normas que envolvam processos de soldagem;
- A leitura do manual, além de evitar o mau uso do produto, ajudará a aproveitar o potencial máximo do equipamento, obtendo os melhores resultados possíveis propostos pelo processo de soldagem sem abrir mão da segurança do operador e da área de trabalho.
Referências: Busca: 4065746768344
| Código interno | 5952000163 |
| SKU | 5952000163 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,835 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 46,5 cm |
| Comprimento | 32,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Dimensões: 25 x 15,5 x 9 cm | Alimentação: 220 ± 10% | Frequência: 50/60 Hz | Norma: IEC 60974 - 1 | Grau de Proteção: IP21 | Ciclo de Trabalho: 30 ºC 160@100 (A@ ) | Faixa de Corrente: 20 a 160 A | Processo: Solda Eletrodo Revestido e TIG | Produtos Associados: Modelo | Proteção Térmica: Sim | Composições: Fonte de soldagem inversora WIS 160 Super, Maleta de transporte, Cabo garra negativa 1,5m X 16mm², Cabo porta eletrodo 2,5m X 16mm², Cabo de alimentação 2m X 2,5mm², Escova com cerdas de aço | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.