Wurth
Jogo de Bits de impacto Fenda/Phillips (PH)
Cód: 0614516081 · EAN: 4099618088155 · Un: UN
JG BIT DE IMPACTO FENDA/PH 5/16 - 8PCS
Em estoque
R$ 121,21
em até 4x de R$ 30,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de acionamento Fenda ou Phillips®.
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Alta resistência à ruptura;
- Bits com encaixe hexagonal 5/16".
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento tipo Fenda ou Phillips®. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
- Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
- Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.
Principais Vantagens:
- Alta resistência à ruptura;
- Acompanha suporte plástico para acomodação e organização.
Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de acionamento Fenda ou Phillips®.
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Alta resistência à ruptura;
- Bits com encaixe hexagonal 5/16".
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento tipo Fenda ou Phillips®. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
- Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
- Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.
Principais Vantagens:
- Alta resistência à ruptura;
- Acompanha suporte plástico para acomodação e organização.
Referências: Busca: 4099618088155
| Código interno | 0614516081 |
| SKU | 0614516081 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,110 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Comprimento: 32mm | Encaixe: 5/16" | Composições: 1 Jogo - 8 Peças (PH1, PH2, PH3 e PH4 / 1/4", 5/16", 3/8" e 1/2") | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.