
Wurth
Jogo de Bits de Impacto TX 5/16"
Cód: 0614516085 · EAN: 4099618088117 · Un: UN
JG BIT DE IMPACTO TX 5/16 - 8PCS
Em estoque
R$ 146,96
em até 5x de R$ 29,39 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de encaixe TX.
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Alta resistência à ruptura;
- Bits com encaixe hexagonal 5/16".
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento tipo TX. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
- Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
- Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação. Garantia ;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Principais Vantagens:
- Alta resistência à ruptura;
- Acompanha suporte plástico para acomodação e organização.
Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de encaixe TX.
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Alta resistência à ruptura;
- Bits com encaixe hexagonal 5/16".
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento tipo TX. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
- Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
- Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação. Garantia ;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Principais Vantagens:
- Alta resistência à ruptura;
- Acompanha suporte plástico para acomodação e organização.
Referências: Busca: 4099618088117
| Código interno | 0614516085 |
| SKU | 0614516085 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,110 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Comprimento: 32mm | Dimensões: TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX47, TX50, TX55 | Encaixe: 5/16" | Tipo de Acionamento: TX | Composições: 1 Jogo - 8 Peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.