Wurth
CHAVE L ALLEN JG CURTA POLEGADA
Cód: 071531 55 · EAN: 7891799023959 · Un: UN
JG CHAVE L ALLEN CURTA POLEGADA
Em estoque
R$ 123,38
em até 4x de R$ 30,85 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).
Características:
- Fabricada em Cromo-Vanádio;
- Acabamento superficial enegrecido de têmpera;
- Atende às normas ISO 2963 para ferramentas métricas e ASME B 18.3 para ferramentas polegadas.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).
Características:
- Fabricada em Cromo-Vanádio;
- Acabamento superficial enegrecido de têmpera;
- Atende às normas ISO 2963 para ferramentas métricas e ASME B 18.3 para ferramentas polegadas.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Referências: Busca: 7891799023959 | Busca: Chave Allen | Busca: Chave Hexagonal | Busca: Chave Sextavada
| Código interno | 071531 55 |
| SKU | 071531 55 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,233 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Modelo | JG CURTA POLEGADA |
MODELO: JG CURTA POLEGADA | Acabamento: Acabamento superficial enegrecido de têmpera | Material: Aço Cromo Vanádio | Normas: ISO 2963 e ASME B 18.3 | Sinônimo: Chave Hexagonal, Chave Allen, Chave Sextavada | Garantia: 3 Meses | Medidas: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" e 3/8"
Este produto ainda não possui avaliações.