Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Graxa de Lítio W-MP Azul 1kg
Wurth

Graxa de Lítio W-MP Azul 1kg

Cód: 08934021 · EAN: 7891799357559 · Un: UN

W-MP GRAXA DE LITIO AZUL 1 KG

Em estoque
R$ 187,22
em até 7x de R$ 26,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Graxa de excelente qualidade a base de sabão de lítio e óleos básicos minerais, desenvolvida para oferecer um ótimo desempenho na lubrificação automotiva e industrial, mesmo sob alto atrito ou cisalhamento. Formulada com aditivos que garantem proteção contra a corrosão das peças lubrificadas e inibe a oxidação, o que faz manter as propriedades lubrificantes por mais tempo. Possui ótima resistência a lavagem por água e a altas temperaturas. Sua faixa de trabalho vai de 0°C até 130°C, podendo suportar picos de até 150°C.

Características:

- Graxa de múltiplas aplicações e lubrificações duradouras à base de sabão de lítio;
- Resistência à temperatura: -10Cº à +135ºC (pico de +150ºC);
- Alto poder de aderência;
- Resistência mecânica ao envelhecimento e cisalhamento (rompimento);
- Propriedades anti-desgaste e fricção;
- Anti-oxidante;
- Anti-corrosão e ferrugem;
- Resistente à água;
- Coloração que permite fácil identificação no uso, impedindo contaminações ou misturas;
- Produto registrado na ANP - Agência Nacional do Petróleo. ANP n° 2886.

Aplicações:

- Recomendado para lubrificação em mancais planos, rolamentos, torniquetes, acoplamentos flexíveis, parte móveis de máquinas, juntas estriadas, eixos cardans, pinos, articulações de chassis e equipamentos mecânicos em geral.

Principais Vantagens:

- Resistência ao cisalhamento;
- Boa resistência à lavagem por água;
- Reduz o desgaste das peças;
- Inibe a corrosão e oxidação;
- Reduz o custo e o tempo de manutenção.

Família: 12.01.0170
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799357559

Código interno08934021
SKU08934021
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,091 kg
Altura16,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento12,0 cm
DescriçãoAzul 1kg
Descrição: Azul 1kg | Composição: Unitário | Cor: Azul | Embalagem: 1kg | Grau: 2 NLGI | Penetração não Trabalhada: 280 | Penetração trabalhada: 275 60x | Ponto de Gota: °C 201

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque