Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Jogo Spring Lock
Wurth

Jogo Spring Lock

Cód: 0964764763 · EAN: 4099618092374 · Un: UN

JG DESCONEXAO LINHA DE COMBUSTIVEL

Em estoque
R$ 95,02
em até 3x de R$ 31,67 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta manual para desmontagem e desbloqueio de conexões em linhas de combustível, transmissão e ar condicionado.

Características:

- Fabricada em plástico de alta resistência;
- Peças marcadas por cor para melhor identificação;
- Atende grande parte dos veículos do mercado.

Aplicações:

- Desconexão de linhas de combustível, transmissão e ar condicionado.

Principais Vantagens:

- Peças duráveis e de alta resistência;
- Compatível com uma ampla gama de veículos;
- Identificação por cor.

Importante:

- Peças individuais NÃO serão vendidas separadamente;
- NÃO utilizar as ferramentas com outros elementos que possam aumentar o torque aplicado. Risco de danificar as ferramentas.
Família: 05.17.0032
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618092374

Código interno0964764763
SKU0964764763
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,170 kg
Altura3,0 cm
Largura14,0 cm
Comprimento26,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composição: 01 jogo - 09 peças | Conteúdo: 3/8" - Vermelho / 1/2" - Azul / 5/8" - Preto / 3/4" - Branco / 3/8" - Amarelo / 1/2" - Verde / 5/16" - Cinza / 3/8"- Azul claro / 1/2" - Preto | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.