Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Jogo pra Desconectar Linha Combustível E A/C - 1 Jogo com
Wurth

Jogo pra Desconectar Linha Combustível E A/C - 1 Jogo com

Cód: 0964764762 · EAN: 4099618092367 · Un: UN

JG DESCONEXAO LINHA DE COMBUSTIVEL E A/C

Em estoque
R$ 543,70
em até 5x de R$ 108,74 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta universal desenvolvida para extração de articulações esféricas de veículos diversos.

Características:

- Fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento zincado;
- Fuso enegrecido de têmpera;
- Ajuste regulável com abertura de 20 a 50mm;
- Projetada para agarrar com firmeza à articulação, facilitando sua remoção;
- Porca de ajuste chave 19mm.

Aplicações:

- Indicado para remoção de articulações esféricas da direção ou dos braços da suspensão;
- Compatível com diversos veículos de montadoras diversas.

Principais Vantagens:

- Durável e resistente;
- Abertura regulável;
- Compatível com diversos tipos de veículos.

Importante:

- Utilizar EPIs;
- Não expor/armazenar a ferramenta em ambientes ácidos, úmidos ou salinos;
- Após o uso, limpar a ferramenta e guardar em local seco e protegido;
- Não golpear a ferramenta.
Família: 05.17.0031
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618092367

Código interno0964764762
SKU0964764762
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,970 kg
Altura6,5 cm
Largura23,0 cm
Comprimento30,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composição: 01 jogo - 22 peças | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.