
Wurth
Jogo Extrator de Parafuso Quebrado com
Cód: 069014 · EAN: 4011231599757 · Un: UN
JG EXTRATOR PF QUEBRADO 6-16MM 25PCS
Em estoque
R$ 1.236,49
em até 12x de R$ 103,04 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Utilizado para remoção de parafusos quebrados e prisioneiros com rosca.Características:- Jogo completo com 25 peças, incluindo as brocas;- Brocas de aço rápido HSS;- Ideal para parafusos M6 a M16 (1/4" a 5/8") de diâmetro.Principais Vantagens:- Fácil remoção do parafuso quebrado;- Ideal para parafusos M6 a M16;- Jogo completo incluindo as brocas;- Estojo plástico resistente para acomodação e locomoção.
Família: 08.08.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/09-05-2023/08.08.0100-jogoextrator-atualizar.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4011231599757
| Código interno | 069014 |
| SKU | 069014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,748 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 20,4 cm |
| Comprimento | 10,4 cm |
| Composições | 25 Peças |
| Materiais | Aço Rápido |
| Produtos Associados | Óleo de Corte; Parafusos; Chave Combinada POWERDRIVE; Rost Off |
| Aplicações | Ideal para parafusos M6 a M16 (1/4" a 5/8") de diâmetro |
Aplicações: Ideal para parafusos M6 a M16 (1/4" a 5/8") de diâmetro | Composições: 25 Peças | Materiais: Aço Rápido | Produtos Associados: Óleo de Corte; Parafusos; Chave Combinada POWERDRIVE; Rost Off
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Tam.10
Cód: 0899970913
R$93,29
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 31,10 sem juros
Indisponível
Wurth
Jogo Catraca Bits e Soquetes Chronosphere com
Cód: 0965201940
R$369,42
12x de R$ 30,79 sem juros
Indisponível
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque