
Wurth
Jogo Catraca Bits e Soquetes Chronosphere com
Cód: 0965201940 · EAN: 7891799495206 · Un: UN
JOGO CATRACA BITS/SOQ CHRONOSPHERE 40PCS
Indisponível
R$ 369,42
em até 12x de R$ 30,79 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo com chave catraca reversível inovadora, com ampla variedade de bits e soquetes para operações diversas de aperto e desaperto.Características:- Fabricado em aço cromo vanádio;- Bits com acabamento superficial em jato de areia;- Soquetes estriados, extensão e outros acessórios com acabamento superficial cromado;- Encaixe ¼".Restrições de uso:- Não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.Composição:- 28 bits: 1x Fenda 4, 5, 6 / 1x Sext. 4, 5 / 2x PZ1, PZ3 4x PZ2 / 2x PH1; 3x PH2, 1x PH3 / 1x TX 10, 15, 27, 30, 40, 2x TX 20, 25;- 09 soquetes estriados: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm;- 01extensão;- 01adaptdor ¼";- 01 chave catraca reversível.Principais Vantagens:- Principais medidas em um único jogo;- Ferramenta compacta;- Chave catraca inovadora;- Várias combinações de montagem;- Ideal para trabalhos em locais de difícil acesso.
Família: 08.01.0180 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L5/0965201940.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799495206
| Código interno | 0965201940 |
| SKU | 0965201940 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,559 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Composições | 40 Peças |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Produtos Associados | Bits; Rost off; EPI´s |
| Acabamento | Bits com acabamento em jato de areia e Acessórios Cromados |
| Encaixe | 1/4 |
Acabamento: Bits com acabamento em jato de areia e Acessórios Cromados | Composições: 40 Peças | Encaixe: 1/4 | Materiais: Aço Cromo Vanádio | Produtos Associados: Bits; Rost off; EPI´s
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Cód: 06134895
R$247,70
9x de R$ 27,52 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
