


Wurth
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Cód: 06134895 · EAN: 4050641835772 · Un: UN
JOGO CHAVE DE PRECISAO - 29 PCS
Em estoque
R$ 247,70
em até 9x de R$ 27,52 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de chave de precisão para operações de aperto e desaperto de parafusos.Características:- Haste com encaixe sextavado imantado para os bits;- Cabo com cabeça giratória;- Estojo plástico para acomodação dos bits;- Bits disponíveis: fenda simples, philips, hexagonal, torx, estrela e 3 asas.Aplicações:- Manutenção e montagem de equipamentos eletrônicos;- Manutenção e montagem de computadores, principalmente notebooks.Restrições de uso:- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilize alicate nem qualquer outro acessório para aumento de torque das chaves Wurth Precision;- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Importante ;- A Wurth do Brasil reserva-se o direito de não vender as peças de reposição.- Encaixe sextavado com imã que mantém o bit imantado;- Diversas medidas e modelos em um único estojo;- Estojo plástico para acomodação.Composição:- TX: TX4, TX5, TX6, TX7, TX8,TX9, TX10, TX15;- Fenda: 1.5, 2, 2.5 e 3 mm;- Hexagonal: 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5 e 3 mm;- Philips: PH00, PH0, PH1 e PH2;- Pozidrive: PZ0 e PZ1;- Estrela: 1 e 5;- 3 asas: 1.5 e 2
Família: 08.01.0215 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L5/06134895.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641835772
| Código interno | 06134895 |
| SKU | 06134895 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,195 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 18,5 cm |
| Composições | 29 Peças |
| Produtos Associados | Alicates para eletrônica; Limpa contato; Fita isolante |
| Aplicações | Manutenção e montagem de equipamentos eletrônicos, computadores e notebooks |
| Cabo | Com cabeça giratória |
Aplicações: Manutenção e montagem de equipamentos eletrônicos, computadores e notebooks | Cabo: Com cabeça giratória | Composições: 29 Peças | Produtos Associados: Alicates para eletrônica; Limpa contato; Fita isolante
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 5L
Cód: 0893151002
R$310,45
12x de R$ 25,87 sem juros
Em estoque
Wurth
Jogo Catraca Bits e Soquetes Chronosphere com
Cód: 0965201940
R$369,42
12x de R$ 30,79 sem juros
Indisponível


