
Wurth
Kit de Fusíveis Médio com
Cód: 5208000001 · EAN: 4053479662046 · Un: UN
KIT FUSIVEIS MEDIO 120 PCS
Em estoque
R$ 252,32
em até 10x de R$ 25,23 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Dispositivos para proteção do circuito elétrico contra sobrecargas e curtos-circuitos.Características:- Tipo Lâmina;- Modelo Médio;- Fabricado em zinco com policarbonatoAplicações:- Caixa de fusíveis de proteção do sistema elétrico automotivo.Principais Vantagens:- Principais fusíveis no kit;- Praticidade;- Organização.
Família: 05.08.0014 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/26-10-2022/08%2C10%2C0010/05.08.0014/05.08.0014.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479662046
| Código interno | 5208000001 |
| SKU | 5208000001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,240 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Composições | 20 Fusível lâmina 5A, 20 Fusível lâmina 10A, 20 Fusível lâmina 15A, 20 Fusível lâmina 20A, 20 Fusível lâmina 2 |
| Produtos Associados | Caneta de teste de polaridade; Fita isolante; Terminal elétrico; Wurth Led |
| Embalagem | 120 Peças |
Composições: 20 Fusível lâmina 5A, 20 Fusível lâmina 10A, 20 Fusível lâmina 15A, 20 Fusível lâmina 20A, 20 Fusível lâmina 25A, 20 e Fusível lâmina 30A | Embalagem: 120 Peças | Produtos Associados: Caneta de teste de polaridade; Fita isolante; Terminal elétrico; Wurth Led
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque


