
Wurth
Kit de Fusíveis Mini com
Cód: 5208300001 · EAN: 4046777496161 · Un: UN
KIT FUSIVEIS MINI 120 PECAS
Em estoque
R$ 190,17
em até 7x de R$ 27,17 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Dispositivos para proteção do circuito elétrico contra sobrecargas e curtos-circuitos.Características:- Tipo Lâmina;- Modelo Mini;- Fabricado em zinco com policarbonato.Aplicações:- Caixa de fusíveis de proteção do sistema elétrico automotivo.Principais Vantagens:- Principais fusíveis no kit;- Praticidade;- Organização.
Família: 05.08.0015 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-03-2023/05.08.0015/05.08.0015.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777496161
| Código interno | 5208300001 |
| SKU | 5208300001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,155 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Composições | 20 Fusível lâmina 5A, 20 Fusível lâmina 10A, 20 Fusível lâmina 15A, 20 Fusível lâmina 20A, 20 Fusível lâmina 2 |
| Produtos Associados | Caneta de teste de polaridade; Fita isolante; Terminal elétrico; Wurth Led |
| Embalagem | 120 Peças |
Composições: 20 Fusível lâmina 5A, 20 Fusível lâmina 10A, 20 Fusível lâmina 15A, 20 Fusível lâmina 20A, 20 Fusível lâmina 25A, 20 e Fusível lâmina 30A | Embalagem: 120 Peças | Produtos Associados: Caneta de teste de polaridade; Fita isolante; Terminal elétrico; Wurth Led
Este produto ainda não possui avaliações.

