
Wurth
Jogo de Adaptadores para Soquete 1/4", 3/8" e 1/2" com
Cód: 0614176000 · EAN: 7891799542450 · Un: UN
JOGO ADAPT SOQUETE 1/4, 3/8, 1/2 - 3 PCS
Em estoque
R$ 36,62
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de adaptadores para soquetes.Características:- Fabricado em Cromo-vanádio 40CR.- Acabamento escurecido.- Encaixe hexagonal ¼".- Comprimento 50mm.- Extremidade quadrada com esfera de travamento para soquetes medidas ¼", " e ½".Aplicação:Indicado para uso de soquetes com encaixe quadrado de ¼", " e ½" em parafusadeiras com ou sem impacto.Principais Vantagens:- Fabricado em Cromo-vanádio;- Principais medidas de encaixe (¼", " e ½")- Alta resistencia, durabilidade e desempenho.
Família: 08.01.0166 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/08022023/08.01.0166.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799542450
| Código interno | 0614176000 |
| SKU | 0614176000 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,080 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Materiais | Cromo-vanádio 40CR |
| Acabamento | Endurecido |
| Encaixe | Hexagonal 1/4" |
| Comprimento | 50mm |
| Conteúdo | 01 Soquete 1/4"; 01 Soquete 3/8"; 01 Soquete 1/2". |
Acabamento: Endurecido | Comprimento: 50mm | Conteúdo: 01 Soquete 1/4"; 01 Soquete 3/8"; 01 Soquete 1/2". | Encaixe: Hexagonal 1/4" | Materiais: Cromo-vanádio 40CR
Este produto ainda não possui avaliações.

