
Jogo de Chaves Articuladas Catraca com 4 peças
JOGO CHAVE ARTICULADA CATRACA - 4PCS
Características:
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela com articulação de 180°. Restrições de uso ;
- Lado estrela com catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Articulação de 180° que permite acesso à locais de espaço restrito;
- Ângulo de aperto ou desaperto de 5°.
Referências: Busca: 4099618122545
| Código interno | 0714263004 |
| SKU | 0714263004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,310 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.