Wurth
Jogo de Chave "T" TX
Cód: 5751913063 · EAN: 4099618285615 · Un: UN
JOGO CHAVE CABO T TX REDSTRIPE 6PCS
Em estoque
R$ 185,06
em até 5x de R$ 37,01 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX . Com cabo "T" permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Contém chaves nas medidas TX10 a TX40.
Características:
- Haste em liga de aço S2;
- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
- Corpo único para maior resistência à deformação;
- Cabo T bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
- Haste longa e curta encaixe TX;
- Medidas disponíveis no jogo: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 e TX40;
- *2K - Cabo construído com uma mistura de plástico rígido e resistente (Polipropileno), combinado com um material macio e antiderrapante (TPR - borracha termoplástica) que proporciona conforto e ergonomia.
Principais Vantagens:
- Ponta endurecida para resistência mecânica;
- Haste com resistência à quebra e torção;
- Cabo "T" para maior transmissão de força;
- Ponta lateral para espaços restritos;
- Construção em peça única, resistente à deformação;
- Cabo bicomponente e ergonômico 2K.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Informações de segurança ;
- Ferramentas com cabo NÃO isolado.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta. Esse processo diminui a vida útil da mesma e aumenta o risco de acidentes;
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX . Com cabo "T" permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Contém chaves nas medidas TX10 a TX40.
Características:
- Haste em liga de aço S2;
- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
- Corpo único para maior resistência à deformação;
- Cabo T bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
- Haste longa e curta encaixe TX;
- Medidas disponíveis no jogo: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 e TX40;
- *2K - Cabo construído com uma mistura de plástico rígido e resistente (Polipropileno), combinado com um material macio e antiderrapante (TPR - borracha termoplástica) que proporciona conforto e ergonomia.
Principais Vantagens:
- Ponta endurecida para resistência mecânica;
- Haste com resistência à quebra e torção;
- Cabo "T" para maior transmissão de força;
- Ponta lateral para espaços restritos;
- Construção em peça única, resistente à deformação;
- Cabo bicomponente e ergonômico 2K.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Informações de segurança ;
- Ferramentas com cabo NÃO isolado.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta. Esse processo diminui a vida útil da mesma e aumenta o risco de acidentes;
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Referências: Busca: 4099618285615
| Código interno | 5751913063 |
| SKU | 5751913063 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,530 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: 1 Jogo com 6 Peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.