Wurth
Jogo de Chave "L" Curta Hexagonal
Cód: 5752042030 · EAN: 4099618285660 · Un: UN
JOGO CHAVE L ALLEN CURTA REDSTRIPE 9PCS
Em estoque
R$ 73,88
em até 2x de R$ 36,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas desenvolvido para operações de aperto e desaperto em parafusos que possuam acionamento sextavado interno (Allen®).
Características:
- Fabricada em aço cromo-vanádio que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
- Acionamento HEX (Allen®) em ambas as extremidades da ferramenta;
- Estojo plástico com identificação das medidas para visualização, organização e armazenagem das ferramentas;
- Contém 09 chaves curtas nas medidas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm.
Principais Vantagens:
- Pontas endurecidas para melhor resistência mecânica;
- Variedade de medidas em um só produto;
- Design moderno;
- Acompanha suporte plástico para organização e transporte.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tipo de parafuso.
Importante:
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas
Jogo de ferramentas desenvolvido para operações de aperto e desaperto em parafusos que possuam acionamento sextavado interno (Allen®).
Características:
- Fabricada em aço cromo-vanádio que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
- Acionamento HEX (Allen®) em ambas as extremidades da ferramenta;
- Estojo plástico com identificação das medidas para visualização, organização e armazenagem das ferramentas;
- Contém 09 chaves curtas nas medidas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm.
Principais Vantagens:
- Pontas endurecidas para melhor resistência mecânica;
- Variedade de medidas em um só produto;
- Design moderno;
- Acompanha suporte plástico para organização e transporte.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tipo de parafuso.
Importante:
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas
Referências: Busca: 4099618285660
| Código interno | 5752042030 |
| SKU | 5752042030 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: 1 Jogo com 9 Peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.