
Jogo de Chave Allen® com Ponta Abaulada - 9 medidas
JOGO CHAVE L ALLEN LONGA REDSTRIPE 9PCS
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas desenvolvido para operações de aperto e desaperto em parafusos que possuam acionamento sextavado interno (Allen®). Possui ponta abaulada que permite uma inclinação de até 30° e facilita o acesso a parafusos em locais restritos.
Características:
- Fabricada em aço cromo-vanádio que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
- Acionamento HEX (Allen®). Uma extremidade ponta Hex e outra ponta abaulada;
- Estojo plástico com identificação das medidas para visualização, organização e armazenagem das ferramentas;
- Contém 09 chaves longas nas medidas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm.
Principais Vantagens:
- Pontas endurecidas para melhor resistência mecânica;
- Variedade de medidas em um só produto;
- Capaz de alcançar locais de difícil acesso;
- Estojo plástico para organização e transporte.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tipo de parafuso.
Referências: Busca: 4099618285639
| Código interno | 575241 100 |
| SKU | 575241 100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.