Wurth
Jogo de Chave L Torx Longa RedStripe
Cód: 575239 101 · EAN: 4099618285646 · Un: UN
JOGO CHAVE L TORX LONGA REDSTRIPE 8PCS
Em estoque
R$ 96,41
em até 3x de R$ 32,14 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas desenvolvido para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX sem furo.
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
- Acionamento TX sem furo em ambas as extremidades da ferramenta;
- Estojo plástico com identificação das medidas para visualização, organização e armazenagem das ferramentas;
- Contém 08 chaves longas nas medidas: TX T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40.
Principais Vantagens:
- Pontas endurecidas para melhor resistência mecânica;
- Resistente à quebra e torção;
- Variedade de medidas em um só produto;
- Capaz de alcançar locais de difícil acesso;
- Estojo plástico para organização e transporte.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tipo de parafuso.
Importante:
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas
Jogo de ferramentas desenvolvido para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX sem furo.
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
- Acionamento TX sem furo em ambas as extremidades da ferramenta;
- Estojo plástico com identificação das medidas para visualização, organização e armazenagem das ferramentas;
- Contém 08 chaves longas nas medidas: TX T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40.
Principais Vantagens:
- Pontas endurecidas para melhor resistência mecânica;
- Resistente à quebra e torção;
- Variedade de medidas em um só produto;
- Capaz de alcançar locais de difícil acesso;
- Estojo plástico para organização e transporte.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tipo de parafuso.
Importante:
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas
Referências: Busca: 4099618285646
| Código interno | 575239 101 |
| SKU | 575239 101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: 1 Jogo com 8 Peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.