Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Jogo de Chave de Impacto Manual com 34 Bits
Wurth

Jogo de Chave de Impacto Manual com 34 Bits

Cód: 071436 002 · EAN: 4099618085598 · Un: UN

JOGO CHAVE MANUAL E BITS DE IMPACTO

Em estoque
R$ 1.070,07
em até 5x de R$ 214,01 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave manual de impacto encaixe 5/16" e bits de acionamento Fenda, Phillips®, Tx e Hexagonal para o aperto e desaperto de elementos de fixação minimizando os danos à cabeça dos mesmos.

Características:

- Ferramenta e bits fabricados em aço de alta resistência;
- Ferramenta reversível, podendo ser ajustada para aperto e desaperto;
- Cabo com construção hexagonal para melhor agarre;
- Acompanha 34 bits de impacto encaixe 5/16" em acionamentos: Fenda, Phillips®, Tx, Hexagonal (métrica e polegada) e multidentado. Composição do jogo ;
- O jogo consiste na chave de impacto manual, caixa plástica e mais 34 bits de impacto de acionamentos variados para uso em elementos de fixação diversos.

Principais Vantagens:

- Leve e compacta, pode ser levada para qualquer lugar;
- Versátil, acompanha bits de encaixes diversos;
- Acompanha caixa plástica para acomodação e organização.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 08.01.0171

Referências: Busca: 4099618085598

Código interno071436 002
SKU071436 002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,590 kg
Altura6,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento30,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composições: 1 Jogo - 36 Peças | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.