
Wurth
Jogo de Chaves Fenda e Philips Zebra - 6 peças Jogo de chaves fenda e philips
Cód: 061394226 · EAN: 4038898272113 · Un: UN
JOGO CHAVES FENDA/PHILIPS ZEBRA - 6PCS
Em estoque
R$ 619,51
em até 12x de R$ 51,63 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de chaves de alta qualidade para operações de aperto e desaperto de parafusos.Características:- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e maior transmissão de força;- Haste fabricada em aço com tratamento térmico, alta resistência à torção e com acabamento niquelado, alta resistência à corrosão;- Encaixe sextavado na base da haste para encaixe da chave fixa;- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência;- Atende as Normas: DIN 52664ª, ISO 2380 (Fenda). DIN 5260-PH, ISO 8764 (Philips).Restrições de uso:- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça philips.Principais Vantagens:- Cabo ergonômico, maior conforto e maior transmissão de força;- Encaixe para chave fixa, que auxilia na transmissão de força;- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência.
Família: 08.01.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12072021/08.01.0010.pdf | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4038898272113
| Código interno | 061394226 |
| SKU | 061394226 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,634 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Composições | 6 Peças |
| Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Chave combinada POWERDRIVE; Rost Off |
| Medidas | Fenda: 0,6x,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 e 1,6x8,0. Philips: PH1 e PH2 |
| Ponta | Cromo Molibdênio Vanadium |
| Tipo de Cabo | Bicomponente |
| Modelo | Jogo de chaves fenda e philips |
Composições: 6 Peças | Medidas: Fenda: 0,6x,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 e 1,6x8,0. Philips: PH1 e PH2 | Ponta: Cromo Molibdênio Vanadium | Produtos Associados: Parafusos; Porcas; Chave combinada POWERDRIVE; Rost Off | Tipo de Cabo: Bicomponente | MODELO: Jogo de chaves fenda e philips
Este produto ainda não possui avaliações.

