






Wurth
Jogo de Adaptadores Hexagonal Pivotantes
Cód: 0714150003 · EAN: 4099618088216 · Un: UN
JOGO DE ADAPTADOR HEXAGONAL - 3PCS
Em estoque
R$ 515,95
em até 5x de R$ 103,19 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características
- Fabricados em aço cromo-molibdênio.
- Convertem chaves e soquetes em unidades quadradas oscilantes.
- Extremamente versátil, melhorando o acesso a locais de difícil acesso e conferindo melhor manobrabilidade à ferramenta.
- Peças oscilantes de 2 etapas, podendo girar até 15° ou bloquear seu giro se empurrar a ferramenta mais para o interior do adaptador.
Aplicação:
Indicado para uso de soquetes com encaixe quadrado de ¼", " e ½" em parafusadeiras com ou sem impacto.
Composição do jogo
O jogo consiste em 3 adaptadores, nas medidas:
- 1/4" x 10mm.
- 3/8" x 14mm.
- 1/2" x 19mm.
- Fabricados em aço cromo-molibdênio.
- Convertem chaves e soquetes em unidades quadradas oscilantes.
- Extremamente versátil, melhorando o acesso a locais de difícil acesso e conferindo melhor manobrabilidade à ferramenta.
- Peças oscilantes de 2 etapas, podendo girar até 15° ou bloquear seu giro se empurrar a ferramenta mais para o interior do adaptador.
Aplicação:
Indicado para uso de soquetes com encaixe quadrado de ¼", " e ½" em parafusadeiras com ou sem impacto.
Composição do jogo
O jogo consiste em 3 adaptadores, nas medidas:
- 1/4" x 10mm.
- 3/8" x 14mm.
- 1/2" x 19mm.
Referências: Busca: 4099618088216
| Código interno | 0714150003 |
| SKU | 0714150003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,200 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: 1 Jogo - 3 Peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.