Wurth
Jogo de Chaves Auto Ajustáveis
Cód: 195203400 · EAN: 4099618086298 · Un: UN
JOGO DE CHAVE AUTO AJUSTAVEL - 3PCS
Em estoque
R$ 781,84
em até 5x de R$ 156,37 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas multiuso, com mordentes ajustáveis através de acionamento por mola capazes de agarrar elementos de fixação de diversas formas, até mesmo arredondadas. O jogo contém 3 peças com tamanhos de encaixe diferentes para poder utilizar com chaves catraca, cabos de força e outras ferramentas manuais de diferentes tamanhos.
Características:
- Ferramenta fabricada em aço cromo-vanádio;
- Corpo com acabamento enegrecido e mordentes com acabamento satin;
- Versátil, capaz de agarrar diferentes elementos de fixação como porcas, parafusos e tubos;
- Abertura de tamanho ajustável, tornando o trabalho mais produtivo ao reduzir as buscas por chaves de diferentes tamanhos para cada aplicação.
Principais Vantagens:
- Extremamente versátil, evitando busca por diferentes chaves;
- Adaptável a elementos de fixação de tamanhos diversos;
- Compatível com ferramentas manuais de diversos encaixes;
- Abertura regulável. Informações de segurança e manuseio ;
- Não utilizar a ferramenta para aplicações que necessitem de determinado torque a ser aplicado;
- Atenção ao tamanho do elemento de fixação a ser agarrado antes de escolher qual ferramenta utilizar;
- Não utilizar acessórios para aumento do torque aplicado.
Jogo de ferramentas multiuso, com mordentes ajustáveis através de acionamento por mola capazes de agarrar elementos de fixação de diversas formas, até mesmo arredondadas. O jogo contém 3 peças com tamanhos de encaixe diferentes para poder utilizar com chaves catraca, cabos de força e outras ferramentas manuais de diferentes tamanhos.
Características:
- Ferramenta fabricada em aço cromo-vanádio;
- Corpo com acabamento enegrecido e mordentes com acabamento satin;
- Versátil, capaz de agarrar diferentes elementos de fixação como porcas, parafusos e tubos;
- Abertura de tamanho ajustável, tornando o trabalho mais produtivo ao reduzir as buscas por chaves de diferentes tamanhos para cada aplicação.
Principais Vantagens:
- Extremamente versátil, evitando busca por diferentes chaves;
- Adaptável a elementos de fixação de tamanhos diversos;
- Compatível com ferramentas manuais de diversos encaixes;
- Abertura regulável. Informações de segurança e manuseio ;
- Não utilizar a ferramenta para aplicações que necessitem de determinado torque a ser aplicado;
- Atenção ao tamanho do elemento de fixação a ser agarrado antes de escolher qual ferramenta utilizar;
- Não utilizar acessórios para aumento do torque aplicado.
Referências: Busca: 4099618086298
| Código interno | 195203400 |
| SKU | 195203400 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,590 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Encaixe: 1/4", 3/8", 1/2" | Composições: Jogo com 3 Peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.