
Wurth
Jogo de Ferramentas Isoladas VDE 1/2"
Cód: 0714012023 · EAN: 4099618122514 · Un: UN
JOGO DE FERRAMENTAS VDE 1/2 - 23 PCS
Em estoque
R$ 4.709,83
em até 5x de R$ 941,97 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas manuais com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações em ambientes de risco elétrico.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10 Composição do Jogo: (1 Unidade de cada)
*Chave Catraca Reversível 1/2" VDE
*Chave Cabo T 1/2" VDE
*Extensão 1/2" VDE - 125mm
*Soquete 1/2" VDE - 10mm
*Soquete 1/2" VDE - 12mm
*Soquete 1/2" VDE - 13mm
*Soquete 1/2" VDE - 14mm
*Soquete 1/2" VDE - 17mm
*Soquete 1/2" VDE - 19mm
*Soquete 1/2" VDE - 22mm
*Soquete 1/2" VDE - 24mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 7mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 8mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 10mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 12mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 14mm
*Chave de Fenda VDE - 4,0x100mm
*Chave de Fenda VDE - 5,5x125mm
*Chave Phillips VDE - PH1x100mm
*Chave Phillips VDE - PH2x100mm
*Faca Desencapadora VDE
*Alicate Universal VDE - 8"
*Alicate de Corte Diagonal - 6"
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Isolados para tensões de até 1.000V (AC);
- Organização;
- Praticidade, as principais ferramentas em uma só maleta;
- Maleta plástica resistente.
Jogo de ferramentas manuais com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações em ambientes de risco elétrico.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10 Composição do Jogo: (1 Unidade de cada)
*Chave Catraca Reversível 1/2" VDE
*Chave Cabo T 1/2" VDE
*Extensão 1/2" VDE - 125mm
*Soquete 1/2" VDE - 10mm
*Soquete 1/2" VDE - 12mm
*Soquete 1/2" VDE - 13mm
*Soquete 1/2" VDE - 14mm
*Soquete 1/2" VDE - 17mm
*Soquete 1/2" VDE - 19mm
*Soquete 1/2" VDE - 22mm
*Soquete 1/2" VDE - 24mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 7mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 8mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 10mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 12mm
*Chave Fixa 1 Lado VDE - 14mm
*Chave de Fenda VDE - 4,0x100mm
*Chave de Fenda VDE - 5,5x125mm
*Chave Phillips VDE - PH1x100mm
*Chave Phillips VDE - PH2x100mm
*Faca Desencapadora VDE
*Alicate Universal VDE - 8"
*Alicate de Corte Diagonal - 6"
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Isolados para tensões de até 1.000V (AC);
- Organização;
- Praticidade, as principais ferramentas em uma só maleta;
- Maleta plástica resistente.
Referências: Busca: 4099618122514
| Código interno | 0714012023 |
| SKU | 0714012023 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,590 kg |
| Altura | 32,0 cm |
| Largura | 44,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 1 Jogo - 23 Peças | Encaixe: 1/2" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.