Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Funil com Mangueira Flexível
Wurth

Funil com Mangueira Flexível

Cód: 0891410112 · EAN: 4099618143274 · Un: UN

JOGO DE FUNIL COM MANGUEIRA FLEXIVEL

Em estoque
R$ 38,93
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Desenvolvido para colocar líquidos em locais de passagem estreita, principalmente utilizado para colocação de óleo de motor. Acompanha mangueira flexível para alcance em locais de difícil acesso.

Características:

- Fabricado em polietileno de alta densidade;
- Mangueira com saída flexível e adaptável a todos os tipos de veículos;
- Possui alça lateral para melhor manuseio;
- Funil com malha filtrante para evitar a passagem de impurezas;
- Gargalo e bico largos para enchimento rápido sem derramamentos;
- Resistente a diferentes tipos de fluidos, como: óleo de motor, aditivo de arrefecimento, gasolina, querosene, entre outros.

Principais Vantagens:

- Resistente a diversos tipos de fluidos;
- Leve;
- Adaptável a diversos tipos de veículos;
- Funil com malha filtrante para evitar passagem de impurezas.
Família: 05.01.0041
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Código interno0891410112
SKU0891410112
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,500 kg
Altura14,0 cm
Largura14,0 cm
Comprimento20,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Capacidade: 600ml | Composição: 1 jogo - 1 Funil + 1 Mangueira Flexível | Comprimento da Mangueira: 380 mm | Diâmetro de Abertura: 125 mm | Peso: 500g | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.