Wurth
Jogo de Ferramentas Universal com
Cód: 096593 180 · EAN: 4062856521364 · Un: UN
JOGO FERRAMENTAS UNIVERSAL ZEBRA - 93PCS
Em estoque
R$ 4.179,33
em até 5x de R$ 835,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Maleta de ferramentas para aplicações diversas. Ideal para trabalhos externos, possui as principais ferramentas para serviços de manutenção industrial e predial, oficinas mecânicas, serviços de apertos e montagem/desmontagem de peças.
Características:
-Maleta plástica para acomodação e locomoção das ferramentas;
-Jogo composto com as principais ferramentas de uso geral;
-Ferramentas padrão Zebra®;
-Dimensões da maleta: 423 x 360 x 86 mm.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, confo
Composição:
- ZEBRA® Chave combinada: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm;
- Alicate universal: 180mm;
- Martelo: 400g;
- Alicate bomba d´água: 250mm;
- Chave de fenda para teste elétrico: 3.0mm / 100-250V;
- ZEBRA® Chave catraca - 135mm: Encaixe 1/4";
- ZEBRA® Junta universal articulada: Encaixe 1/4";
- ZEBRA® Extensão: Encaixe 1/4" - 50 e 100mm;
- ZEBRA® Soquete sextavado: Encaixe 1/4" - 4,5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
- ZEBRA® Chave catraca - 250mm: Encaixe 1/2";
- ZEBRA® Junta universal articulada: Encaixe 1/2";
- ZEBRA® Extensão: Encaixe 1/2" - 125mm e 250mm;
- ZEBRA® Soquete sextavado: Encaixe 1/2"- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm;
- ZEBRA® Chave para soquete: Encaixe 1/4";
- ZEBRA® Chave de fenda: 100mm - 1/8"x 4";
- ZEBRA® Chave de fenda: 150mm - 1/4"x6";
- ZEBRA® Chave philips: PH1 e PH2;
- Adaptador para bit: Encaixe 1/4";
- Adaptador para bit - engate rápido: Encaixe 1/4";
- Jogo de bits - 32 unidades (25 mm) -: PH1, PH2(2), PH3, TX10, TX15, TAH20(2), TAH25, TX30(2), TX40(2), Hex 3mm, Hex 4mm, Hex 5mm, Hex 6mm, Fenda 0.6x4.5mm, Fenda 0.8x5.5mm, Fenda 1.2x6.5mm, PZ1(2), PZ2(2), PZ3, RW®10, RW®20(2), RW®25, RW®30(2), RW®40(2);
- rme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Maleta de ferramentas para aplicações diversas. Ideal para trabalhos externos, possui as principais ferramentas para serviços de manutenção industrial e predial, oficinas mecânicas, serviços de apertos e montagem/desmontagem de peças.
Características:
-Maleta plástica para acomodação e locomoção das ferramentas;
-Jogo composto com as principais ferramentas de uso geral;
-Ferramentas padrão Zebra®;
-Dimensões da maleta: 423 x 360 x 86 mm.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, confo
Composição:
- ZEBRA® Chave combinada: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm;
- Alicate universal: 180mm;
- Martelo: 400g;
- Alicate bomba d´água: 250mm;
- Chave de fenda para teste elétrico: 3.0mm / 100-250V;
- ZEBRA® Chave catraca - 135mm: Encaixe 1/4";
- ZEBRA® Junta universal articulada: Encaixe 1/4";
- ZEBRA® Extensão: Encaixe 1/4" - 50 e 100mm;
- ZEBRA® Soquete sextavado: Encaixe 1/4" - 4,5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
- ZEBRA® Chave catraca - 250mm: Encaixe 1/2";
- ZEBRA® Junta universal articulada: Encaixe 1/2";
- ZEBRA® Extensão: Encaixe 1/2" - 125mm e 250mm;
- ZEBRA® Soquete sextavado: Encaixe 1/2"- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm;
- ZEBRA® Chave para soquete: Encaixe 1/4";
- ZEBRA® Chave de fenda: 100mm - 1/8"x 4";
- ZEBRA® Chave de fenda: 150mm - 1/4"x6";
- ZEBRA® Chave philips: PH1 e PH2;
- Adaptador para bit: Encaixe 1/4";
- Adaptador para bit - engate rápido: Encaixe 1/4";
- Jogo de bits - 32 unidades (25 mm) -: PH1, PH2(2), PH3, TX10, TX15, TAH20(2), TAH25, TX30(2), TX40(2), Hex 3mm, Hex 4mm, Hex 5mm, Hex 6mm, Fenda 0.6x4.5mm, Fenda 0.8x5.5mm, Fenda 1.2x6.5mm, PZ1(2), PZ2(2), PZ3, RW®10, RW®20(2), RW®25, RW®30(2), RW®40(2);
- rme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4062856521364
| Código interno | 096593 180 |
| SKU | 096593 180 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 8,245 kg |
| Altura | 8,6 cm |
| Largura | 42,3 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Jogo de Ferramentas com 93 Peças | Dimensões: 423 x 360 x 86 mm (maleta) | Produtos Associados: Desengraxante Express; Rost Off; HHS | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.