Wurth
Jogo de Soquete 1/2"
Cód: 5763112022 · EAN: 4099618286896 · Un: UN
JOGO SOQUETE REDSTRIPE 1/2 22PCS
Em estoque
R$ 707,19
em até 5x de R$ 141,44 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas com ampla variedade de soquetes sextavados e acessórios com encaixe de 1/2" que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
- Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;
- Chave catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe 1/2". Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro, seja, nas operações de aperto ou desaperto (afrouxamento);
- Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;
- Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;
- Botão de liberação e troca rápida do soquete;
- Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
- Soquetes de precisão com acionamento sextavado e encaixe 1/2";
- Soquetes com ranhura externa para melhor aderência em contato com a mão;
- Acompanha maleta plástica padrão ORSY® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;
- Dimensões da caixa: Larg. 335mm x Alt. 80mm x Prof. 231mm. Conteúdo ;
- 01 chave catraca 1/2" - 72 dentes;
- 02 extensões 1/2" - 125mm e 250mm;
- 01 adaptador redutor para soquete - 1/2" (Fêmea) x 3/8" (Macho);
- 01 junta articulável universal 1/2";
- 17 soquetes sextavados curtos 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Grande variedade de medidas;
- Diversidade de acessórios para realizar diferentes trabalhos;
- Acompanha maleta plástica para organização e transporte.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas.
Importante:
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Jogo de ferramentas com ampla variedade de soquetes sextavados e acessórios com encaixe de 1/2" que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
- Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;
- Chave catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe 1/2". Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro, seja, nas operações de aperto ou desaperto (afrouxamento);
- Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;
- Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;
- Botão de liberação e troca rápida do soquete;
- Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
- Soquetes de precisão com acionamento sextavado e encaixe 1/2";
- Soquetes com ranhura externa para melhor aderência em contato com a mão;
- Acompanha maleta plástica padrão ORSY® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;
- Dimensões da caixa: Larg. 335mm x Alt. 80mm x Prof. 231mm. Conteúdo ;
- 01 chave catraca 1/2" - 72 dentes;
- 02 extensões 1/2" - 125mm e 250mm;
- 01 adaptador redutor para soquete - 1/2" (Fêmea) x 3/8" (Macho);
- 01 junta articulável universal 1/2";
- 17 soquetes sextavados curtos 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Grande variedade de medidas;
- Diversidade de acessórios para realizar diferentes trabalhos;
- Acompanha maleta plástica para organização e transporte.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas.
Importante:
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Referências: Busca: 4099618286896
| Código interno | 5763112022 |
| SKU | 5763112022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 8,5 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 23,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: 1 Jogo com 22 Peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.