Wurth
Jogo de Soquetes Torx Interno e Externo 1/2" com
Cód: 096513 210 · EAN: 7891799392079 · Un: UN
JOGO SOQUETES TX INT-EXT 1/2 - 21 PCS
Em estoque
R$ 2.198,93
em até 5x de R$ 439,79 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Jogo de Soquetes Torx® com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos torx interno e externo.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/2";
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Estojo metálico com berço para acomodação.
Composição:
- Chave Catraca Reversível; 1/2" ZEBRA 0712 012 0; Soquetes 1/2" Torx Externo: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 e 24; Soquetes 1/2" Torx Interno: 20 ; Soquetes 1/2" Torx Interno: 25 0715 133 25; Soquetes 1/2" Torx Interno: 27 0715 133 27; Soquetes 1/2" Torx Interno: 30 0715 133 30; Soquetes 1/2" Torx Interno: 40 0715 133 40; Soquetes 1/2" Torx Interno: 45 0715 133 45; Soquetes 1/2" Torx Interno: 50 0715 133 50; Soquetes 1/2" Torx Interno: 55 0715 133 55; Soquetes 1/2" Torx Interno: 60 0715 133 60; Extensão 125mm 0712 012 005; Extensão 250mm 0712 012 010; Junta articulável 1/2" 75mm 0712 200 012
Jogo de Soquetes Torx® com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos torx interno e externo.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/2";
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Estojo metálico com berço para acomodação.
Composição:
- Chave Catraca Reversível; 1/2" ZEBRA 0712 012 0; Soquetes 1/2" Torx Externo: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 e 24; Soquetes 1/2" Torx Interno: 20 ; Soquetes 1/2" Torx Interno: 25 0715 133 25; Soquetes 1/2" Torx Interno: 27 0715 133 27; Soquetes 1/2" Torx Interno: 30 0715 133 30; Soquetes 1/2" Torx Interno: 40 0715 133 40; Soquetes 1/2" Torx Interno: 45 0715 133 45; Soquetes 1/2" Torx Interno: 50 0715 133 50; Soquetes 1/2" Torx Interno: 55 0715 133 55; Soquetes 1/2" Torx Interno: 60 0715 133 60; Extensão 125mm 0712 012 005; Extensão 250mm 0712 012 010; Junta articulável 1/2" 75mm 0712 200 012
Referências: Busca: 7891799392079 | Busca: Chave Hexalobular
| Código interno | 096513 210 |
| SKU | 096513 210 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,255 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 43,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Cromado | Composição: 21 Peças | Encaixe: 1/2" | Material: Cromo Vanádio | Produtos Associados: Chave Philips e Fenda; Chave Combinada POWERDRIVE; Rost Off | Sinônimo: Chave Hexalobular | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.