Wurth
PAINEL KIT ACESSORIOS FERR. 0960575725
Cód: 0960758624 · EAN: 4099618335570 · Un: UN
KIT ACESSORIOS PAINEL FERR. 0960575725
Em estoque
R$ 309,88
em até 12x de R$ 25,82 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço;
- Espessura 0,60 mm;
- 4 furações para instalação;
- 390 furações com diâmetro de 5,3 mm;
- 26 linhas verticais de furos em passos de 26 mm;
- 15 linhas horizontais de furos em passos de 37 mm;
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).
Principais Vantagens:
- Organização das ferramentas;
- Fácil visualização;
- Praticidade;
- Este móvel é assinado pela Wurth.
Referências: Busca: 4099618335570
| Código interno | 0960758624 |
| SKU | 0960758624 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 53,600 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Modelo | KIT ACESSORIOS FERR. 0960575725 |
MODELO: KIT ACESSORIOS FERR. 0960575725 | Capacidade de Carga: 30 kg (distribuídos) | Garantia: 6 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.