
Wurth
Lava Peças Wurth 5L
Cód: 0890107025 · EAN: 4099618211560 · Un: UN
LAVA PECAS 5L
Em estoque
R$ 136,28
em até 5x de R$ 27,26 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Lava Peças é um desengraxante biodegradável concentrado para remoção de óleos e graxas de peças metálicas. O produto não possui solvente em sua formulação, não agredindo borrachas e pinturas e sendo classificado como não inflamável. Não existe a formação de névoa tóxica durante sua aplicação. Não possui cheiro.Características:- Alto poder de limpeza;- Isento de solvente;- Produto biodegradável;- Alto rendimento: 1L do produto faz até 4L de solução final pronto uso;- Produto inodoro.Aplicações:- Remoção de óleos, graxas e similares;- Pode ser utilizado na máquina de lavar peças ou aplicado diretamente sobre a peça.Modo de Usar:- Dilua 1L do produto em até 3L de água, de acordo com o grau de sujeira. Em casos extremos, poderá ser utilizado puro;- Não aplique sobre peças aquecidas;- Esfregue a peça, sempre que necessário;- Espalhe a solução na peça e deixe agir de 1 a 2 minutos;- Enxágue com abundância, garantindo que todo o produto tenha saído da peça;- Não deixe a peça submersa na solução com o produto. Faça a limpeza por contato.Restrições de Uso:- Peças com pintura anodizada;- Peças com pintura eletrostática;- Peças de aço carbono;- Não indicada para limpeza por imersão, apenas por contatoPrincipais Vantagens:- Remove graxas e óleos com facilidade;- Não resseca borrachas ou mancha pinturas;- Atende normas de gestão ambiental;- Produto concentrado;- Não gera desconforto ao usuário durante a aplicação.
Família: 12.02.0050 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-07-2024/12.02.0050/12.02.0050%20%281%29.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0890107025.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1
Referências: Busca: 4099618211560
| Código interno | 0890107025 |
| SKU | 0890107025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 21,000 kg |
| Altura | 30,0 cm |
| Largura | 18,5 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Cor | Amarelo |
| Densidade | 0,99 - 1,09g/cm³ (em 20°C) |
| Embalagem | 25L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 10,00 a 12,00 (a 1%) |
| Aspecto | Líquido |
| Modelo | 5L |
Aspecto: Líquido | Cor: Amarelo | Densidade: 0,99 - 1,09g/cm³ (em 20°C) | Embalagem: 25L | Odor: Característico | pH: 10,00 a 12,00 (a 1%) | Solubilidade: Solúvel em água | MODELO: 5L
Este produto ainda não possui avaliações.

