Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA
Wurth

KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA

Cód: 39641 · EAN: 7891799192815 · Un: UN

KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA

Em estoque
R$ 292,47
em até 11x de R$ 26,59 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:

- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70 ± 5 Shore A;
- Temperatura de Trabalho: -40°C a 120°C.

Aplicações:

- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
Família: 04.06.1960
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799192815

Código interno39641
SKU39641
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,685 kg
Altura4,5 cm
Largura24,0 cm
Comprimento17,0 cm
ModeloKIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA
MODELO: KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA | Composição: Embalagem com 382 Anéis | Dureza: 70 ± 5 Shore A | Material: Borracha Nitrílica | Temperatura de Trabalho: -40°C a 120°C | Garantia: 3 Meses | Medidas: 30 tamanhos de anéis de Ø 1/8" até Ø 1.3/4" mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO
Wurth
KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO
Cód: 39642
R$292,49
11x de R$ 26,59 sem juros
Em estoque