Wurth
KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO
Cód: 39642 · EAN: 7891799192822 · Un: UN
KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO
Em estoque
R$ 292,49
em até 11x de R$ 26,59 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70+-5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 120ºC.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70+-5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 120ºC.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral
Referências: Busca: 7891799192822
| Código interno | 39642 |
| SKU | 39642 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,638 kg |
| Altura | 17,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Modelo | KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO |
MODELO: KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO | Composição: Embalagem com 397 Anéis | Dureza: 70 ± 5 Shore A | Material: Borracha Nitrílica | Temperatura de Trabalho: -40°C a 120°C | Garantia: 3 Meses | Características: 30 tamanhos de anéis de Ø 3mm até Ø 45 mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA
Cód: 39641
R$292,47
11x de R$ 26,59 sem juros
Em estoque