Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Kit Broca de Aço Rápido com Cobalto HSSCo com
Wurth

Kit Broca de Aço Rápido com Cobalto HSSCo com

Cód: 0617400001 · EAN: 4046777491722 · Un: UN

KIT BROCA HSSCO COM 19 PCS

Em estoque
R$ 943,71
em até 12x de R$ 78,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Kit Brocas de Aço Rápido com Cobalto - HSSCo (M35) inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento em cor bronze brilhante, especialmente indicada para furos em aço inox e metais de grande resistência.Características:- Composto por 19 peças de 1mm até 10mm de diâmetro;- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;- Produzida em aço rápido com 5% de Cobalto (HSSCo);- Classificação do aço: AISI M35 com 5% de Cobalto na composição da liga;- Norma DIN 338;- Ângulo da ponta de 135°;- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga, aço inox, ferro fundido e metais até R<=1200N/mm² (carga de ruptura);- Dureza (HV) entre 800 e 850;- Adequada para furadeiras manuais.Aplicações:- Especialmente indicada para perfuração em aço inoxRestrições de Uso:- Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.- Excelente durabilidade;- Excelente capacidade de furação;- Maior rapidez na execução do furo;- Furos precisos e concêntricos.
Família: 01.01.2022 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L7/0617400001.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777491722

Código interno0617400001
SKU0617400001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,560 kg
Altura4,0 cm
Largura11,5 cm
Comprimento17,0 cm
Composições19 Peças
MateriaisAço Rápido com 5% Cobalto
Produtos AssociadosÓleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto
AplicaçõesInox, Aço e Metais
NormaDIN338
Dureza800 a 850 HV
Aplicações: Inox, Aço e Metais | Composições: 19 Peças | Dureza: 800 a 850 HV | Materiais: Aço Rápido com 5% Cobalto | Norma: DIN338 | Produtos Associados: Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Kit de Fusíveis Médio com
Wurth
Kit de Fusíveis Médio com
Cód: 5208000001
R$252,32
10x de R$ 25,23 sem juros
Em estoque