



Wurth
Raspador com Kit de Lâminas
Cód: 0714663380 · EAN: 4099618323126 · Un: UN
KIT LAMINAS DE RASPAGEM - 52PCS
Em estoque
R$ 592,84
em até 5x de R$ 118,57 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Raspador inovador com sistema de troca rápida de lâminas para processos de raspagens em resíduos, adesivos, revestimentos e impurezas.
Características:
- O raspador apresenta um design ergonômico que aliado ao seu cabo bicomponente, faz com que o trabalho realizado seja bem mais confortável;
- Sistema seguro e de troca rápida das lâminas;
- O Kit contém 05 tipos de lâminas de raspagem;
- Cada lâmina possui uma aplicação recomendada. A correta utilização torna o trabalho muito mais eficiente;
- Acompanha maleta para organizar e preservar os itens do conjunto.
Aplicações:
- Lâmina Standard - Para aplicações conhecidas e universais de limpeza e remoção de depósitos e resíduos;
- Lâmina Black -Extremamente afiada com bordas arredondadas para evitar arranhões. Para trabalhos que exigem pressão de contato;
- Lâmina Plástica - Para superfícies delicadas, sensíveis e valiosas;
- Lâmina Heavy Duty 2 x 60° - Utilizado em raspagens que exigem alta pressão de contato em revestimentos resistentes e duros. Vernizes velhos, resíduos de adesivos, adesivos para carpetes, betume;
- Lâmina Heavy Duty 4 x 60° - Para remover materiais quebradiços e alisamento de superfícies. Tinta quebradiça, resíduos de cola, etc. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Utilizar os EPI´s (Equipamento de Proteção Individual) obrigatórios de acordo com a aplicação;
- Após o uso, vire a lâmina para proteger a borda da lâmina no suporte. Composição ;
- 01 raspador manual;
- 10 lâminas Standard;
- 10 lâminas plásticas;
- 10 lâminas Heavy Duty 2 x 60°;
- 10 lâminas Heavy Duty 4 x 90°;
- 10 lâminas Black (extra afiadas);
- 01 maleta Wurth Box organizadora.
Principais Vantagens:
- Sistema de troca rápida da lâmina;
- Cabo ergonômico bicomponente para maior conforto;
- Lâminas de alta precisão;
- Acompanha maleta para organização.
Raspador inovador com sistema de troca rápida de lâminas para processos de raspagens em resíduos, adesivos, revestimentos e impurezas.
Características:
- O raspador apresenta um design ergonômico que aliado ao seu cabo bicomponente, faz com que o trabalho realizado seja bem mais confortável;
- Sistema seguro e de troca rápida das lâminas;
- O Kit contém 05 tipos de lâminas de raspagem;
- Cada lâmina possui uma aplicação recomendada. A correta utilização torna o trabalho muito mais eficiente;
- Acompanha maleta para organizar e preservar os itens do conjunto.
Aplicações:
- Lâmina Standard - Para aplicações conhecidas e universais de limpeza e remoção de depósitos e resíduos;
- Lâmina Black -Extremamente afiada com bordas arredondadas para evitar arranhões. Para trabalhos que exigem pressão de contato;
- Lâmina Plástica - Para superfícies delicadas, sensíveis e valiosas;
- Lâmina Heavy Duty 2 x 60° - Utilizado em raspagens que exigem alta pressão de contato em revestimentos resistentes e duros. Vernizes velhos, resíduos de adesivos, adesivos para carpetes, betume;
- Lâmina Heavy Duty 4 x 60° - Para remover materiais quebradiços e alisamento de superfícies. Tinta quebradiça, resíduos de cola, etc. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Utilizar os EPI´s (Equipamento de Proteção Individual) obrigatórios de acordo com a aplicação;
- Após o uso, vire a lâmina para proteger a borda da lâmina no suporte. Composição ;
- 01 raspador manual;
- 10 lâminas Standard;
- 10 lâminas plásticas;
- 10 lâminas Heavy Duty 2 x 60°;
- 10 lâminas Heavy Duty 4 x 90°;
- 10 lâminas Black (extra afiadas);
- 01 maleta Wurth Box organizadora.
Principais Vantagens:
- Sistema de troca rápida da lâmina;
- Cabo ergonômico bicomponente para maior conforto;
- Lâminas de alta precisão;
- Acompanha maleta para organização.
Referências: Busca: 4099618323126
| Código interno | 0714663380 |
| SKU | 0714663380 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,920 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 26,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 1 jogo - 52 peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.