
Wurth
Jogo de Martelos e Tassos com
Cód: 0715740700 · EAN: 7891799510404 · Un: UN
KIT MARTELO/TASSOS FUNILARIA 7 PCS
Em estoque
R$ 930,75
em até 5x de R$ 186,15 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Jogo de martelos e tassos para trabalhos em carrocerias de veículos e superfícies metálicas.
Características:
- Fabricados em aço forjado;
- Cabo antideslizante fabricado em polipropileno;
- Superfícies lisas para não deixar marcas;
- Formatos que se acoplam à chapa;
- Acompanha maleta plástica para acomodação e transporte.
Aplicações:
- Processo de funilaria/chapeação de veículos leves, pesados, motocicletas, tratores, superfícies metálicas, etc.
Principais Vantagens:
- Não deixa marcas sobre a superfície;
- Resistentes e duráveis;
- Ferramentas em uma única maleta.
Conteúdo:
- 01 martelo chapeador pena reta;
- 01 martelo chapeador faces planas;
- 01 martelo chapeador ponta cônica;
- 01 tasso curvado;
- 01 tasso trilho;
- 01 tasso maçaneta;
- 01 tasso salto.
Jogo de martelos e tassos para trabalhos em carrocerias de veículos e superfícies metálicas.
Características:
- Fabricados em aço forjado;
- Cabo antideslizante fabricado em polipropileno;
- Superfícies lisas para não deixar marcas;
- Formatos que se acoplam à chapa;
- Acompanha maleta plástica para acomodação e transporte.
Aplicações:
- Processo de funilaria/chapeação de veículos leves, pesados, motocicletas, tratores, superfícies metálicas, etc.
Principais Vantagens:
- Não deixa marcas sobre a superfície;
- Resistentes e duráveis;
- Ferramentas em uma única maleta.
Conteúdo:
- 01 martelo chapeador pena reta;
- 01 martelo chapeador faces planas;
- 01 martelo chapeador ponta cônica;
- 01 tasso curvado;
- 01 tasso trilho;
- 01 tasso maçaneta;
- 01 tasso salto.
Referências: Busca: 7891799510404
| Código interno | 0715740700 |
| SKU | 0715740700 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,760 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 36,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicações: Funilaria | Composição: Jogo com 7 Peças | Material: Aço Forjado | Observações: Não existe venda de peças avulsas do jogo | Produtos Associados: Lixadeira pneumática orbital; Lixas; Boinas; PU Funilaria | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Chave Múltipla Saca Bujão com 8 Pontas
Cód: 3691519
R$362,71
5x de R$ 72,54 sem juros
Em estoque