
Wurth
Chave Múltipla Saca Bujão com 8 Pontas
Cód: 3691519 · EAN: 7891799045203 · Un: UN
CHAVE MULTIPLA 8 PONTAS P/BUJAO
Em estoque
R$ 362,71
em até 5x de R$ 72,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Ferramenta manual com diversas medidas para operações de aperto e desaperto de bujões de cárter e bujões de câmbio. Disponível em 2 modelos:
Chave múltipla 8 pontas com perfil quadrado.
Chave múltipla 7 pontas com perfil sextavado.
Características:
- Fabricado em Aço Carbono;
- Acabamento em pintura epóxi contra corrosão.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esta ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Diversas medidas em uma única ferramenta;
- Acabamento resistente à corrosão.
- Ferramenta manual com diversas medidas para operações de aperto e desaperto de bujões de cárter e bujões de câmbio. Disponível em 2 modelos:
Chave múltipla 8 pontas com perfil quadrado.
Chave múltipla 7 pontas com perfil sextavado.
Características:
- Fabricado em Aço Carbono;
- Acabamento em pintura epóxi contra corrosão.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esta ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Diversas medidas em uma única ferramenta;
- Acabamento resistente à corrosão.
Referências: Busca: 7891799045203
| Código interno | 3691519 |
| SKU | 3691519 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,707 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Pintura Epóxi | Composição: Kit 8 Pontas | Material: Aço Carbono | Medidas: 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19 e 22 mm | Produtos Associados: Bujões de cárter; Chave philips e fenda; Luvas; Flushing | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Cód: 06134895
R$247,70
5x de R$ 49,54 sem juros
Em estoque


