
Wurth
FITA ADESIVA FELTRO LÃ ´10M 12
Cód: 387211012 · EAN: 7891799250379 · Un: UN
FITA ADESIVA FELTRO LA 12MMX10M
Indisponível
R$ 20,18
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto A Fita Adesiva Anti-Ruído de Feltro de Lã é composta por malha de feltro de lã e um adesivo de alta aderência, o que proporciona uma boa adesão em diversas superfícies como plásticos e metais. Atua como um atenuador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies. Características: - Elimina ruídos;- Boa flexibilidade;- Não deforma;- Fácil aplicação. Aplicações ;- Utilizada para eliminação de ruídos causados pelo atrito entre peças plásticas e metal, como por exemplo, painel de veículos;- Revestimento interno de estojos e forrações. Modo de usar ;- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;- Remova o filme protetor da fita apenas no momento da aplicação, deixando o adesivo à mostra;- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da fita com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).Principais Vantagens:- Redução de ruído causado pelo atrito.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/387211012.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.09.2020
Referências: Busca: Anti-ruído | Busca: Anti ruído | Busca: Antiruido | Busca: 7891799250379 | Busca: Isolamento Acústico | Busca: Veda Fresta
| Código interno | 387211012 |
| SKU | 387211012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,042 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Produtos Associados | Estilete Wurth; Desengraxante Universal ECO-W; Desengraxante em Spray |
| Medidas | 12mm x 10m |
| Sinônimo | Veda Fresta, Isolamento Acústico |
| Espessura | 2mm |
| Largura | 12 |
| Resistência à Temperatura | Até +60°C |
| Resistência à Tração | 18,8Kgf/25mm |
| Alongamento | 30% |
| Adesão ao Aço | 1,1Kgf/25mm |
Espessura: 2mm | Sinônimo: Veda Fresta, Isolamento Acústico | Alongamento: 30% | Resistência à Tração: 18,8Kgf/25mm | Medidas: 12mm x 10m | Produtos Associados: Estilete Wurth; Desengraxante Universal ECO-W; Desengraxante em Spray | Adesão ao Aço: 1,1Kgf/25mm | Resistência à Temperatura: Até +60°C | LARGURA: 12
Este produto ainda não possui avaliações.


