Wurth
Moldura Para-Lama Traseiro Corsa 94-10/Montana Sport 04-11
Cód: 0500900087 · EAN: 7898932070788 · Un: UN
KIT MOLDURA PARALAMA CORSA/MONTANA 14PCS
Em estoque
R$ 25,24
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Moldura Para-Lama Traseiro Corsa 94-10/Montana Sport 04-11 Embalagem com 14 Peças
Referências: Busca: 7898932070788
| Código interno | 0500900087 |
| SKU | 0500900087 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,023 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PORCA RAPIDA REBITE APLICACOES DIVERSAS PRETO
Cód: 0500900084
R$53,90
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 26,95 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Forracao Interna Doblo/Palio Tds
Cód: 0500900147
R$15,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Grelha Churrasqueira March/Tiida
Cód: 0500900341
R$48,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque

