Wurth
Kit Recuo do Êmbolo da Pinça de Freio
Cód: 1952044030 · EAN: 4099618097010 · Un: UN
KIT RECUO EMBOLO DA PINCA DE FREIO 30PCS
Em estoque
R$ 912,16
em até 5x de R$ 182,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta universal para recuo do êmbolo (pistão) das pinças de freios de veículos automotivos.
Características:
- Fabricada em aço de alta resistência com tratamento térmico;
- Contém 30 peças variadas entre fusos, placas de suporte e adaptadores;
- Acompanha maleta plástica para proteção e acomodação das peças do conjunto.
Aplicações:
- Compatível com diversos veículos nacionais e importados, leves e utilitários. Conteúdo ;
- 02 fusos com base magnética, um de rosca direita e outro de rosca esquerda;
- 01 placa de apoio fechada semicircular;
- 01 placa de apoio fechada redonda com entalhe;
- 01 placa de apoio aberta retangular;
- 01 placa de apoio aberta semicircular;
- 24 adaptadores de recuo do êmbolo (pistão) de freio.
Importante:
- NÃO utilizar ferramentas de impacto com os itens do conjunto. O uso em conjunto com elas poderá deformar os fusos e adaptadores;
- NÃO atende linha pesada.
Principais Vantagens:
- Peças duráveis e de alta resistência;
- Compatível com uma ampla gama de veículos;
- Acompanha maleta plástica para organização e proteção.
Ferramenta universal para recuo do êmbolo (pistão) das pinças de freios de veículos automotivos.
Características:
- Fabricada em aço de alta resistência com tratamento térmico;
- Contém 30 peças variadas entre fusos, placas de suporte e adaptadores;
- Acompanha maleta plástica para proteção e acomodação das peças do conjunto.
Aplicações:
- Compatível com diversos veículos nacionais e importados, leves e utilitários. Conteúdo ;
- 02 fusos com base magnética, um de rosca direita e outro de rosca esquerda;
- 01 placa de apoio fechada semicircular;
- 01 placa de apoio fechada redonda com entalhe;
- 01 placa de apoio aberta retangular;
- 01 placa de apoio aberta semicircular;
- 24 adaptadores de recuo do êmbolo (pistão) de freio.
Importante:
- NÃO utilizar ferramentas de impacto com os itens do conjunto. O uso em conjunto com elas poderá deformar os fusos e adaptadores;
- NÃO atende linha pesada.
Principais Vantagens:
- Peças duráveis e de alta resistência;
- Compatível com uma ampla gama de veículos;
- Acompanha maleta plástica para organização e proteção.
| Código interno | 1952044030 |
| SKU | 1952044030 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,590 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 38,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 1 Jogo - 30 Peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.