
LACRE QUIMICO 60ML PRETO
LACRE QUIMICO PRETO 60ML
Descrição do Produto:Produto desenvolvido para lacrar, marcar e garantir a segurança contra o rompimento e/ou violação de lacres. Lacra e marca componentes mecânicos e superfícies diversas. Após sua secagem, forma uma camada de tinta dura e firme que, em caso de rompimento, se estilhaça indicando sua violação. Possui várias cores, sendo as mais claras indicadas para aplicações em superfícies escuras e as mais escuras indicadas para aplicações em superfícies mais claras.Características:- Adere a vários tipos de superfícies lisas ou rugosas como aço, alumínio, madeira, vidro entre outros;- Devido a sua alta viscosidade, pode ser aplicado na vertical sem escorrer, facilitando a aplicação em locais de difícil acesso;- Aplicação simples, versátil e limpa;- Secagem rápida ao toque e cura total de 24 horas;- Cores: amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho.Aplicações:- Produto indicado para o lacre de parafusos, lacre de garantia, componentes mecânicos e eletroeletrônicos, identificação de ferramentas ou ainda durante o processo de fabricação, manutenção de peças e máquinas. Pode ser utilizado como marcador de superfícies, utilizando a ponta do bico como se fosse uma caneta.Restrições de Uso:- Não recomendado o uso do produto sobre superfícies que ficam em contato direto com alimentos.Modo de Usar:- Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa, ferrugem, poeira e outros elementos contaminantes;- Aplique o Lacre Químico sobre a superfície a ser lacrada, faça uma leve pressão;- Aguarde o tempo de secagem do lacre;- Aplicação em parafusos ou rebite, aplicar entra a cabeça do parafuso ou rebite, e a base da chapa onde o mesmo se aloja;- Após o uso, limpe o bico e feche a embalagem hermeticamente.Principais Vantagens:- Evita a ação de pessoas não autorizadas a efetuar manutenções;- Prevenir a abertura de equipamentos e aparelhos;- Melhor visualização do ponto de lacre e marcação;- Proporciona boa resistência mecânica após curado;- Excelente adesão em vários materiais.
Referências: Busca: 4099618041761
| Código interno | 0893741325 |
| SKU | 0893741325 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,070 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Cor | PRETO |
Este produto ainda não possui avaliações.




