




Wurth
Desengraxante Limpa Freios 500ml
Cód: 0893650994 · EAN: 7891799462369 · Un: UN
LIMPA FREIOS 500ML/355G
Em estoque
R$ 52,55
em até 2x de R$ 26,28 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Limpa Freio é um desengraxante em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos, por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos. Certificação ;- Produto nº1 em vendas no Grupo Wurth.Características:- À base de solvente orgânico de alto poder de limpeza;- Altamente volátil (secagem rápida) e com baixo odor;- Não precisa de enxágue para limpeza da peça;- Rápida eliminação de óleo, graxa, fuligem e resíduos oleosos que causam ruídos;- Isento de silicone;- Isento de Acetona.Aplicações:- Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral;- Limpeza sem desmontar os componentes do sistema de freios, sistema de embreagem, discos, ABS e etc;- Desengraxe do sistema de transmissão;- Limpeza de cárter para aplicação do silicone de alta temperatura;- Limpa os discos para receber a troca de pastilha de freio.Modo de Usar:- Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas;- Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto;- Essa secagem ocorre em segundos;- Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.Principais Vantagens:- Limpa sem danificar peças plásticas, borrachas e partes elétricas;- Limpa sem deixar resíduo;- Seca em segundos;- Reduz o tempo de manutenção;- Não danifica peças pintadas.* ;- Produto com alta pressão (jato forte) que auxilia na remoção da sujeira;- Aumenta a eficiência da frenagem.
Família: 12.02.2025 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893650994.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/LIMPA%20FREIOS%20%280893650994%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799462369 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa
| Código interno | 0893650994 |
| SKU | 0893650994 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,480 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Sinônimo | Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan |
| Densidade | 0,695g/ml (a 15ºC) |
| Embalagem | 500ml |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Fulgor | -16ºC |
Cor: Incolor | Densidade: 0,695g/ml (a 15ºC) | Embalagem: 500ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: -16ºC | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque


