

Wurth
Lâmpada Automotiva C5W
Cód: 07201711 · EAN: 7891799104177 · Un: UN
LAMPADA AUT 12V 5W TORP/MEDIA 35MM
Em estoque
R$ 36,33
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,63 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Referências: Busca: 7891799104177
| Código interno | 07201711 |
| SKU | 07201711 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,1 cm |
| Largura | 4,4 cm |
| Comprimento | 10,6 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.