Wurth
LAMPADA AUT 24V-21/5W 2 POLOS PINO DESENCONTRADO
Cód: 07201342 · EAN: 7891799104184 · Un: UN
LAMPADA AUT 24V-21/5W 2 POLOS PINO DESENCONTRADO
Em estoque
R$ 46,97
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,70 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Referências: Busca: 7891799104184
| Código interno | 07201342 |
| SKU | 07201342 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,094 kg |
| Altura | 17,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Potência | 21/ 5W W |
| Composições | Unitário |
| Tipo | 1034-24V 02 Polos Pino Desencontrado |
| Modelos | P21/ 5W |
| Referências | 7537 (Osram), 13499 (Philips) e 1078 (GE) |
| Base | BAY15D |
| Voltagem | 24 V |
Base: BAY15d | Composições: Unitário | Modelos: P21/ 5W | Potência: 21/ 5W | Referências: 7537 (Osram), 13499 (Philips) e 1078 (GE) | Tipo: 1034-24V 02 Polos Pino Desencontrado | Voltagem: 24 V
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.