Wurth
Lâmpada Automotiva P21/ 5W
Cód: 07201343 · EAN: 7891799182724 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA 12V 21/5W
Em estoque
R$ 58,83
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,88 por unidade)
em até 2x de R$ 29,42 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Referências: Busca: 7891799182724
| Código interno | 07201343 |
| SKU | 07201343 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 17,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Tipo: 02 Polos-12V Pino Desencontrado V | Modelos: P21/ 5W | Potência: 21/ 5W | Referências: 7225 (Osram), 12594 (Philips) e 1122 (GE) | Voltagem: 12 V | Base: BAZ15d | Composição: 10 Unidades
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.