Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 24V 21W VOLVO
Cód: 0720155 · EAN: 7891799300760 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 24V 21W VOLVO
Em estoque
R$ 302,36
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 30,24 por unidade)
em até 5x de R$ 60,47 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Referências: Busca: 7891799300760
| Código interno | 0720155 |
| SKU | 0720155 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Potência | 21W W |
| Composições | Unitário |
| Tipo | H21-24V |
| Modelos | H21 |
| Referências | 64138 (Osram), 24356 (Philips) e 94715 (GE) |
| Base | BAY9s |
| Voltagem | 24 V |
Base: BAY9s | Composições: Unitário | Modelos: H21 | Potência: 21W | Referências: 64138 (Osram), 24356 (Philips) e 94715 (GE) | Tipo: H21-24V | Voltagem: 24 V
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.