Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA T4W 24V 4W
Cód: 07201502 · EAN: 7891799104030 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA T4W 24V 4W
Em estoque
R$ 33,36
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,34 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Referências: Busca: 7891799104030
| Código interno | 07201502 |
| SKU | 07201502 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,022 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Potência | 4W W |
| Composições | Unitário |
| Tipo | 69 |
| Modelos | T4W |
| Referências | 3930 (Osram), 13929 (Philips) e 2661 (GE) |
| Base | BA9s |
| Voltagem | 24 V |
Base: BA9s | Composições: Unitário | Modelos: T4W | Potência: 4W | Referências: 3930 (Osram), 13929 (Philips) e 2661 (GE) | Tipo: 69 | Voltagem: 24 V
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.