Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA W3W 24V 3W
Cód: 0720161101 · EAN: 7891799487225 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA W3W 24V 3W
Em estoque
R$ 21,62
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,16 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Referências: Busca: 7891799487225
| Código interno | 0720161101 |
| SKU | 0720161101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,017 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 10,5 cm |
| Potência | 3W W |
| Composições | Unitário |
| Modelos | W3W |
| Referências | Osram - --; Philips - 13256; GE - 5305; Comercial - Esmagada pequena |
| Base | W2.1x9.5d |
| Voltagem | 24 V |
Base: W2.1x9.5d | Composições: Unitário | Modelos: W3W | Potência: 3 W | Referências: Osram - --; Philips - 13256; GE - 5305; Comercial - Esmagada pequena | Voltagem: 24 V
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.