Wurth
Lâmpada Automotiva WY5W
Cód: 0720271001 · EAN: 7891799487317 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA WY5W 12V 5W AMBAR
Em estoque
R$ 25,46
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,55 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Referências: Busca: 7891799487317
| Código interno | 0720271001 |
| SKU | 0720271001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 10,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.